Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso50.00 lb
Details
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- Velocidad máxima1749 rpm
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Clasificación de potencia2 CV
- Tipo de ejeT
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720103067
- Voltaje230 V
Descripción general
Descripción del fabricante
A009595.00,2HP,145T,1800RPM,1PH
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
- La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad