Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total12 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Número de catálogo del fabricante6151800100
- Número de Upc del fabricante015451775117
- ReversibleReversible
- UPC_NO015451775117
Descripción general
- Cubierta protectora reemplazable
- Caja de engranajes fiable: 13,000 ciclos antes del mantenimiento
- Motor neumático de alto rendimiento tipo paleta igual que la llave de impacto industrial
- Capaz de alcanzar una alta precisión de par
- Distintos tipos y formas de brazos de reacción disponibles
- Reducir la fatiga del operador y los riesgos de los MSD
- Robusto
- Preciso
- Brazo de reacción ligero y fuerte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación