Motion
CP6641-FRL
1 Inch Stall Torque Air Nutrunner, S-Type Reaction Bar, ATC Pack, Pistol Handel, Max Torque 3020 ft. lbf / 4100 Nm - 10 RPM
Artículo MI #07642814
No. Fabricante CP6641-FRL
Precio12,371.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 Inch Stall Torque Air Nutrunner, S-Type Reaction Bar, ATC Pack, Pistol Handel, Max Torque 3020 ft. lbf / 4100 Nm - 10 RPM
Artículo MI #07642814
No. Fabricante CP6641-FRL
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
Precio12,371.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Número de catálogo del fabricante
    6151800140
  • Reversible
    Reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
CP6641-FRL NUTRUNNER PNEU
  • Cubierta protectora reemplazable
  • Caja de engranajes fiable: 13,000 ciclos antes del mantenimiento
  • Motor neumático de alto rendimiento tipo paleta igual que la llave de impacto industrial
  • Capaz de alcanzar una alta precisión de par
  • Distintos tipos y formas de brazos de reacción disponibles
  • Reducir la fatiga del operador y los riesgos de los MSD
  • Robusto
  • Preciso
  • Brazo de reacción ligero y fuerte

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"