Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud13
- TamañoM
Detalles
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAzul, verde
- País de origenCHINA
- Código de armonización6216.00.2925
- Número de Upc del fabricante065537832661
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Características de la palmaMicrofibra
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO065537832661
Descripción general
- Palma de piel de microfibra resistente con parche en la palma
- Espalda de Spandex
- Puntas de los dedos con capucha reforzadas, barra para los nudillos y asiento para el pulgar
- Puño de guantelet de PVC laminado de piel sintética
- Hecho para la mano de una mujer