Motion
2558-22
M12™ FUEL™ 1/2 pulg. Kit de batería de trinquete 2
Artículo MI #07642923
No. Fabricante 2558-22
Precio386.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ FUEL™ 1/2 pulg. Kit de batería de trinquete 2
Artículo MI #07642923
No. Fabricante 2558-22

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio386.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    12.5 pulg.

Detalles

  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2558-22 M12 COMBUSTIBLE TRINQUETE 1/2" 2 BATERÍA
  • Rendimiento de trinquete neumático con un par máximo de hasta 60ft-lbs
  • El diseño de cabezal de perfil bajo permite a los usuarios un mayor acceso en espacios reducidos
  • Ofrece 175 RPM para aumentar la productividad
  • La tecnología líder en la industria, FUEL™ , un mecanismo reforzado y una carcasa de horquilla de acero fundido de inversión proporcionan una mayor durabilidad para el usuario profesional
  • Con el primer trinquete sin escobillas del sector, el motor sin escobillas POWERSTATE , ofrece una vida útil del motor hasta 2x veces mayor
  • La inteligencia REDLINK Plus ℮ evita daños en la herramienta y la batería debidos a sobrecarga o sobrecalentamiento
  • REDLITHIUM™ Las baterías ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería
  • El gatillo metálico de velocidad variable proporciona el máximo control de la herramienta
  • El sobremolde de caucho premium soporta materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se usa
  • La luz LED ilumina el área de trabajo mientras que el indicador de combustible integrado muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • Solución ergonómica y compacta de 12.5 pulg. y 3.1 lb con batería (batería no incluida)
  • Parte del sistema M12 , con más de 80+ herramientas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs