Motion
EBCB071208
EBCB071208 COJINETE DE MANGA
Artículo MI #07642988
No. Fabricante EBCB071208
Precio24.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EBCB071208 COJINETE DE MANGA
Artículo MI #07642988
No. Fabricante EBCB071208
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
Precio24.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Valor P máximo
    4400
  • Valor PV máximo
    100000
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.088 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido C87850
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905303500
  • Especificación del material
    C87850
  • Valor V máx.
    450
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    EBCB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • UPC_NO
    717905303500

Descripción general

Descripción del fabricante
EBCB071208 COJINETE DE MANGA
  • Los rodamientos sin plomo de bronce fundido para chorreado se mecanizan a partir de C87850 ECO BRONZE fundido continuo para una calidad y rendimiento superiores
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
  • Nuestros rodamientos ECO BRONZE se han probado de forma independiente y han demostrado ser superiores a otros materiales sin plomo fundido
  • Nuestra línea de rodamientos EBCB estándar cuenta con más de 200 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors
  • Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"