Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Valor P máximo4400
- Valor PV máximo100000
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado5/8 pulg.
- Peso0.041 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSin plomo; Resistente a la corrosión; Alta temperatura
- Material del cojineteBronce fundido C87850
- Material del casquilloBronce fundido
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- DescripciónECO Cojinetes de manguito (planos) BRONZE C87850
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905303791
- MaterialBronce
- Especificación del materialC87850
- Valor V máx.450
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.7520 in-0.7530 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieEBCB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905303791
Descripción general
- Los rodamientos sin plomo de bronce fundido para chorreado se mecanizan a partir de C87850 ECO BRONZE fundido continuo para una calidad y rendimiento superiores
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
- Nuestros rodamientos ECO BRONZE se han probado de forma independiente y han demostrado ser superiores a otros materiales sin plomo fundido
- Nuestra línea de rodamientos EBCB estándar cuenta con más de 200 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors
- Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones