Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Brida Diámetro0.8750 pulg.
- Valor P máximo4400
- Valor PV máximo100000
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Peso0.035 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido C87850
- Tipo de casquilloCon bridas
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905304323
- Especificación del materialC87850
- Valor V máx.450
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieEBCF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- UPC_NO717905304323
Descripción general
- Los rodamientos sin plomo de bronce fundido para chorreado se mecanizan a partir de C87850 ECO BRONZE fundido continuo para una calidad y rendimiento superiores
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
- Nuestros rodamientos ECO BRONZE se han probado de forma independiente y han demostrado ser superiores a otros materiales sin plomo fundido
- Nuestra línea de rodamientos EBCB estándar cuenta con más de 200 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors
- Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones