Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.2500 pulg.
- Valor PV máximo100000
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteC87850 Bronce ECO
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905304507
- Valor V máx.450 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905304507