Motion
EBTW101602
EBTW101602 ARANDELA DE EMPUJE
Artículo MI #07643225
No. Fabricante EBTW101602
Price10.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EBTW101602 ARANDELA DE EMPUJE
Artículo MI #07643225
No. Fabricante EBTW101602

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$10.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.6250 in
  • Valor PV máximo
    100000
  • Outside Diameter  
    1.0000 in
  • Grosor  
    0.1250 in
  • Peso
    0.018 lb

Details

  • Material del cojinete
    C87850 Bronce ECO
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905304569
  • Valor V máx.
    450 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905304569

Descripción general

Descripción del fabricante
EBTW101602 ARANDELA DE EMPUJE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good