Motion
EBTW142402
EBTW142402 ARANDELA DE EMPUJE
Artículo MI #07643230
No. Fabricante EBTW142402
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EBTW142402 ARANDELA DE EMPUJE
Artículo MI #07643230
No. Fabricante EBTW142402
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
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Valor PV máximo
    100000
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.044 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    C87850 Bronce ECO
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905304613
  • Valor V máx.
    450 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • UPC_NO
    717905304613

Descripción general

Descripción del fabricante
EBTW142402 ARANDELA DE EMPUJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo