Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.5000 pulg.
- Valor PV máximo100000
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.052 lb
Detalles
- Material del cojineteC87850 Bronce ECO
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905304675
- Valor V máx.450 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905304675