Motion
1020M10
Acoplamiento de rejilla completo Blue-Flex - Material rugoso, 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 4.0000 in Cplg OD, Material de la cubierta de acero
Artículo MI #07643246
No. Fabricante 1020M10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de rejilla completo Blue-Flex - Material rugoso, 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 4.0000 in Cplg OD, Material de la cubierta de acero
Artículo MI #07643246
No. Fabricante 1020M10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro exterior del cubo
    1.5600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.87 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.75 pulg.
  • Peso
    4.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Conexión media
    Rejilla metálica
  • Componente de acoplamiento
    Conjunto de rejilla de cubierta
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Número de catálogo del fabricante
    697950915661
  • Número de Upc del fabricante
    697950915661
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Serie
    M10
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T10 CONJUNTO DE ABRAZADERA DE REJILLA M10
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"