Motion
1030T20-SEAL
Componente de acoplamiento de rejilla Blue Flex - Material de caucho, Sello de cubierta, 1030 Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #07643260
No. Fabricante 1030T20-SEAL
Precio52.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Componente de acoplamiento de rejilla Blue Flex - Material de caucho, Sello de cubierta, 1030 Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #07643260
No. Fabricante 1030T20-SEAL
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
Precio52.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.25 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Sello de la cubierta
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Número de Upc del fabricante
    697950916378
  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Componentes de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697950916378

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T20-SEAL GRILL CPLG HDW;JUNTA;JUNTA;SELLADO
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"