Motion
1040T20-COVER
Cubierta dividida vertical Blue Flex - Solo cubierta, 1040 Código de tamaño de acoplamiento, División vertical, 5.0600 in Longitud total de la cubierta
Artículo MI #07643267
No. Fabricante 1040T20-COVER
Precio113.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta dividida vertical Blue Flex - Solo cubierta, 1040 Código de tamaño de acoplamiento, División vertical, 5.0600 in Longitud total de la cubierta
Artículo MI #07643267
No. Fabricante 1040T20-COVER
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
Precio113.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Cobertura general Longitud  
    5.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.06 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.7500 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.2500 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Cubierta de rejilla
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Material de la cubierta
    Aluminio fundido
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Número de Upc del fabricante
    697950916170
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697950916170

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T20-COV CUBIERTA DE SOPORTE DE REJILLA, VERTICAL
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"