Motion
1090T10-SEAL
Componente de acoplamiento de rejilla Blue Flex - Material de caucho, Sello de cubierta, 1090 Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #07643304
No. Fabricante 1090T10-SEAL
Precio101.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Componente de acoplamiento de rejilla Blue Flex - Material de caucho, Sello de cubierta, 1090 Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #07643304
No. Fabricante 1090T10-SEAL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7.25 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.125 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Sello de la cubierta
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Número de Upc del fabricante
    697950916477
  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Componentes de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697950916477

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T10-SEAL GRILL CPLG HDW;JUNTA;JUNTA;SELLADO
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"