Motion
1140T10-SUBASY
Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla Blue Flex - División horizontal, 1140 Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #07643349
No. Fabricante 1140T10-SUBASY
Precio3,996.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla Blue Flex - División horizontal, 1140 Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #07643349
No. Fabricante 1140T10-SUBASY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,996.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1140
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15.5 pulg.
  • Peso
    33.26 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Número de Upc del fabricante
    697950914879
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    M10
  • UPC_NO
    697950914879

Descripción general

Descripción del fabricante
1140T10-SUBASY GRILLA CPLG COV/GRID/KIT
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"