Especificaciones
Detalles
- ColorAzul
- Descripción Palabra claveInmersión completa recubierta
- Número de Upc del fabricante20076490084435
- UPC_NO20076490084435
Descripción general
- El revestimiento de PVC proporciona agarre y flexibilidad, incluso en las temperaturas más frías
- La tecnología RIPEL mantiene los líquidos fuera para que tus manos permanezcan secas y calientes durante más tiempo
- El diseño de dos capas proporciona al usuario:
- Exterior de nailon flexible recubierto de PVC para proteger contra riesgos líquidos y mecánicos, incluido el corte
- Interior acrílico suave y aislante que proporciona comodidad y calidez
- ActivArmr 97-681 proporciona una combinación líder en la industria de calidez y destreza en un guante impermeable
- Lo suficientemente fino como para manipular objetos pequeños pero lo suficientemente protector para entornos hostiles, ActivArmr 97-681 le ayuda a superar los elementos