Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 8.5
- Longitud215-270 mm
- TamañoL o tamaño 9
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- AplicaciónManipulación general
- Diseño recubiertoAbrigo de palma
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto elástica
- Tipo de servicioServicio ligero
- EN3884121
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoPar específico para la mano
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaOEM automotriz y automotriz, electrónica, gas y petróleo, maquinaria y equipos, servicios públicos y transporte
- Calibre de punto15
- Color del revestimientoNegro
- Material del revestimientoPoliéster
- Número de catálogo del fabricante818706
- Número de Upc del fabricante20076490067155
- MaterialPoliuertano
- Estándares cumplidosEN/ANSI/ASTM
- Compatible o no compatibleCompatible
- UPC_NO20076490067155
Descripción general
- Los guantes negros muestran menos suciedad, los guantes se desechan menos rápidamente
- Estructura sin costuras; garantiza la comodidad y fomenta la seguridad y el uso de guantes