Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano y nitrilo a base de agua
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano y nitrilo al agua
- Tipo de servicioServicio medio
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoEN ISO C
- Tipo de manoPar específico para la mano
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaAutomoción, industria del vidrio, maquinaria y equipos, fabricación de metales, equipos de transporte
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaFibra de vidrio/HPPE/Poliéster/Spandex
- Número de Upc del fabricante20076490448930
- Estándares cumplidosEN/ANSI/ASTM
- UPC_NO20076490448930
Descripción general
- Combinación única de hilo INTERCEPT Technology®, nailon, Lycra® y fibra de vidrio
- Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema contra cortes y rebabas
- Entrepierna reforzada para mayor protección y mayor vida útil
- Aprobado por Oeko-Tex® 100
- Sin silicona