Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso A Papel
- Ancho general9 pulg.
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónLimpieza y detalle,Acabado, Lijado
- Material de apoyoPeso A Papel
- Número de grano220
- Número de stock del fabricante07660700354
- Número de Upc del fabricante076607003546
- Tipo de montajeDependiente de la máquina
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO07660700354
Descripción general
- El grano de óxido de aluminio con grado P y capa abierta proporciona una acción de corte agresiva y duradera
- Disponible en dos pesos de respaldo: A212 de peso A, A213 de peso C
- Se utiliza para lijar a mano seco de uso general en madera dura, metal y compuestos
- Una buena opción para el acabado