Motion
6026-2RS1/C3

SKF
6026-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07644594
No. Fabricante 6026-2RS1/C3
Precio1,423.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6026-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07644594
No. Fabricante 6026-2RS1/C3
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
Precio1,423.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6026-2RS1 C3 COJINETE
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6026-2RS1/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 130 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 33 mm, adecuado para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6026-2RS1/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25170 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22470 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571674971

Descripción general

Descripción del fabricante
6026-2RS1 C3 COJINETE
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, C3 ajuste, 2 sellos