Especificaciones
Dimensions
- Altura total16.850 pulg.
- Longitud total7.440 pulg.
- Ancho general3.750 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Details
- País de origenJP
- Opciones incluidasAccesorio de purga de aire
- Caudal de aire de entrada23.484 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida21.188 scfm
- Caudal de aire de purga2.295 scfm
- Punto de rocío estándar5 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
IDG60HM2-N04D-P
- Serie de secadores de aire con membrana
- Separador de neblina o microseparador de neblina combinados con una sola unidad
- Compatible con una amplia gama de caudales
- Compacto, ligero, ahorra espacio
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad