Especificaciones
Dimensiones
- Acomoda el ancho de la horquilla13 pulg.
- Espaciado de tintura de montacargas13 pulg.
- Altura utilizable15 pulg.
- Longitud utilizable40 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante691215130356
- Número de horquillas2
- UPC_NO691215130356
- Capacidad de peso10000 lb
Descripción general
- Una viga elevadora de carretilla elevadora es el activo perfecto para maniobrar y transferir objetos pesados.
- El gancho situado en el centro entre dos bolsillos de horquilla permite al usuario fijarlo de forma segura a la unidad y transportarlo a la ubicación deseada.
- Los ganchos también están conectados al exterior de la unidad para una experiencia de elevación más segura.
- La sólida construcción de acero con un acabado brillante permite una alta visibilidad tanto de cerca como de lejos