Motion
MFLEC2-12/6FT

Miller by Honeywell
MFLEC2-12/6FT

Limitador de caídas personal TurboLite℮ Edge - Capacidad de 420 lb en peso, 6 ft de largo
Artículo MI #07645831
No. Fabricante MFLEC2-12/6FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Miller by Honeywell
MFLEC2-12/6FT

Limitador de caídas personal TurboLite℮ Edge - Capacidad de 420 lb en peso, 6 ft de largo
Artículo MI #07645831
No. Fabricante MFLEC2-12/6FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies

Detalles

  • Capacidad
    420 lb
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho de varilla
  • Número de Upc del fabricante
    612230233358
  • Conexión de la unidad
    Gancho de varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
MFLEC2-12/6FT LIMITADOR DE OTOÑO
  • En lugares de trabajo de todas las variedades, los límites son mucho más comunes de lo que la gente se da cuenta, y representan un mayor riesgo de lo que usted espera.
  • Sin protección diseñada para los bordes, los cabos salvavidas tradicionales corren el riesgo de ser cortados. Diseñado para el rendimiento en aplicaciones de bordes afilados y suaves, el TurboLite Edge ofrece versatilidad, movilidad del usuario mejorada y máxima seguridad.
  • TurboLite Edge garantiza la seguridad de los trabajadores en aplicaciones que requieren amarre a nivel de los pies o trabajo cerca de los bordes.
  • Maximiza la versatilidad para prácticamente cualquier aplicación de corto alcance
  • Disponibles en longitudes de trabajo de 6 pies a 12 pies en configuraciones individuales y dobles con anticaídas de cable o trama para una amplia gama de aplicaciones.
  • Una variedad de opciones de conectores, incluido el amarre, ofrecen la máxima versatilidad.
  • Proporciona protección para una gama más amplia de trabajadores
  • Con una capacidad de peso de 189 kg (420 lb) para todas las conexiones hasta el nivel de los pies, Miller TurboLite toca la adaptabilidad a nuevas alturas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo