Motion
NU2307EG1C3

NTN
NU2307EG1C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas - Tipo NU
Artículo MI #07645832
No. Fabricante NU2307EG1C3
Precio444.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2307EG1C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas - Tipo NU
Artículo MI #07645832
No. Fabricante NU2307EG1C3
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
Precio444.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359143294
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359143294

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2307EG1C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO