Motion
7220-B-XL-MP-UA

FAG (SCHAEFFLER)
7220-B-XL-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 100 mm, DE de 180 mm, anchura de 34 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07646584
No. Fabricante 7220-B-XL-MP-UA
Precio855.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7220-B-XL-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 100 mm, DE de 180 mm, anchura de 34 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07646584
No. Fabricante 7220-B-XL-MP-UA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio855.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7220-B-XL-MP-UA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    148000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    132000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • UPC_NO
    4012801207058

Descripción general

Descripción del fabricante
7220-B-XL-MP-UA