Motion
13774
Bolsa de herramientas - Poliéster, material de nailon, número de compartimentos: 6, negro
Artículo MI #07647349
No. Fabricante 13774
Precio33.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Poliéster, material de nailon, número de compartimentos: 6, negro
Artículo MI #07647349
No. Fabricante 13774
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
Precio33.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Tamaño
    Alta
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    5873 Tall Llave de poliéster negra enrollable
  • Características y beneficios
    La llave Arsenal® Roll Up ayuda a proteger, organizar y transportar tus herramientas. Con 14 bolsillos de diferentes tamaños, esta envoltura para llaves puede asegurar y almacenar no solo sus llaves, sino también otras herramientas de tamaños similares como suministros de pintura o cubiertos para juegos salvajes. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE, TRANSPORTE FÁCIL El organizador de llaves está fabricado con un material de poliéster balístico 1680D resistente al agua con puntadas de nailon de gran calibre.  Para asegurar y transportar de forma segura, el soporte para llaves tiene dos correas de sujeción para una forma cómoda de cerrar y transportar herramientas. Los lazos se pueden utilizar para transportarlos fácilmente. Puede colocarlo plano sobre la mesa o utilizar los ojales niquelados para montarlo en la estación de trabajo para facilitar el acceso. En la parte superior de cada bolsillo hay una tira blanca serigrafiada en blanco para escribir en los tamaños de las llaves para que pueda realizar un seguimiento de ellas fácilmente. El rodillo de herramienta de llave corta mide 26.5in L x 16.5in H (67cm x 42cm) y el rodillo de herramienta de llave alta mide 26.5in L x 22in H (67cm x 56cm).
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 bolsa
  • Material
    Nylon, poliéster
  • Número de compartimentos
    6
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Delantales y enrollables de herramientas
  • UPC_NO
    720476137740

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE LLAVE DE POLIÉSTER 5873T , NEGRO,
  • La llave Arsenal® Roll Up ayuda a proteger, organizar y transportar tus herramientas. Con 14 bolsillos de diferentes tamaños, esta envoltura para llaves puede asegurar y almacenar no solo sus llaves, sino también otras herramientas de tamaños similares como suministros de pintura o cubiertos para juegos salvajes. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE, TRANSPORTE FÁCIL El organizador de llaves está fabricado con un material de poliéster balístico 1680D resistente al agua con puntadas de nailon de gran calibre.  Para asegurar y transportar de forma segura, el soporte para llaves tiene dos correas de sujeción para una forma cómoda de cerrar y transportar herramientas. Los lazos se pueden utilizar para transportarlos fácilmente. Puede colocarlo plano sobre la mesa o utilizar los ojales niquelados para montarlo en la estación de trabajo para facilitar el acceso. En la parte superior de cada bolsillo hay una tira blanca serigrafiada en blanco para escribir en los tamaños de las llaves para que pueda realizar un seguimiento de ellas fácilmente. El rodillo de herramienta de llave corta mide 26.5in L x 16.5in H (67cm x 42cm) y el rodillo de herramienta de llave alta mide 26.5in L x 22in H (67cm x 56cm).

También puede gustarle