Motion
1010  2:1 GG SP

Hub City (RRX)
1010 2:1 GG SP

Reductor de engranaje cónico espiral de ángulo recto - Serie 1010 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 2:1 relación, dirección de salida doble, 2.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #07647757
No. Fabricante 1010 2:1 GG SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
1010 2:1 GG SP

Reductor de engranaje cónico espiral de ángulo recto - Serie 1010 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 2:1 relación, dirección de salida doble, 2.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #07647757
No. Fabricante 1010 2:1 GG SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 15.7500 in x (H) 9.5000 in x (W) 13.5000 in
  • Altura de la carcasa
    9.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    225 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel en espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798009827
  • Potencia de entrada máxima
    123.900 CV
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    875 rpm
  • Par de salida
    8924
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1010
  • Estilo
    GG

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR GG 2:1 ESTILO 0220-06315 1010

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo