Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE/Acero/Filamento compuesto
- UPC_NO779406379484
Descripción general
- La mezcla de fibras de filamentos de TenActiv l/HPPE/acero/compuesto proporciona una excelente resistencia al corte
- Protección ANSI nivel de corte A6
- El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre excelente
- La entrepierna está reforzada con un revestimiento de nitrilo para reducir el desgaste en áreas críticas