Motion
7210-B-TVP-UA

FAG (SCHAEFFLER)
7210-B-TVP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 50 mm, DE de 90 mm, anchura de 20 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07649395
No. Fabricante 7210-B-TVP-UA
Precio299.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7210-B-TVP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 50 mm, DE de 90 mm, anchura de 20 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07649395
No. Fabricante 7210-B-TVP-UA
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
Precio299.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7210-B-XL-TVP-UA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    28500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • UPC_NO
    4012801166119

Descripción general

Descripción del fabricante
7210-B-XL-TVP-UA