Motion
HUT100-2
HUT100-2 2 in Tamaño Figura 100 Unión de martillo roscada CWP de 1000 PSI
Artículo MI #07649541
No. Fabricante HUT100-2
Precio34.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HUT100-2 2 in Tamaño Figura 100 Unión de martillo roscada CWP de 1000 PSI
Artículo MI #07649541
No. Fabricante HUT100-2
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
Precio34.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2
  • Peso
    5.29 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Unión económica de baja presión
  • Número de Upc del fabricante
    822353164785
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Tipos de productos
    Figura 100 Uniones de martillo roscadas de 1000 PSI CWP
  • Tipo
    Roscado
  • UPC_NO
    822353164785
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HUT100-2 FIG 100 UNIÓN DE ARMARIO
  • Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, aire y agua
  • Los sindicatos cumplen con las normas NACE, ISO y DNV
  • Codificado por colores para facilitar la identificación
  • CWP (presión de trabajo fría) es la presión máxima a +21 oC ( 70 oF)
  • Los sindicatos son completamente intercambiables con los competidores de productos similares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo