Motion
HUT200-1
HUT200-1 1 in Tamaño Figura 200 Unión de martillo roscada CWP de 2000 PSI
Artículo MI #07649547
No. Fabricante HUT200-1
Precio21.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HUT200-1 1 in Tamaño Figura 200 Unión de martillo roscada CWP de 2000 PSI
Artículo MI #07649547
No. Fabricante HUT200-1
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
Precio21.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1
  • Peso
    1.55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sindicato de uso general
  • Número de Upc del fabricante
    822353164839
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tipos de productos
    Figura 200 Uniones de martillo roscadas de 2000 PSI CWP
  • Tipo
    Roscado
  • UPC_NO
    822353164839
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HUT200-1 FIG 200 UNIÓN DE ARMARIO
  • Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, aire y agua
  • Los sindicatos cumplen con las normas NACE, ISO y DNV
  • Codificado por colores para facilitar la identificación
  • CWP (presión de trabajo fría) es la presión máxima a +21 oC ( 70 oF)
  • Los sindicatos son completamente intercambiables con los competidores de productos similares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo