Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9
- TamañoL
Detalles
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNegro, naranja de alta visibilidad
- País de origenCHINA
- Código de armonización6116.10.5520
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante065537854755
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaLátex
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537854755
Descripción general
- Exterior de poliéster naranja de alta visibilidad 13gg
- Palma de látex arrugada
- Muñeca de punto ajustada
- Paquete económico de 6 pares