Motion
GW6005 400/1 WR 182TC  3.438

HUB CITY INC
GW6005 400/1 WR 182TC 3.438

GW6005 400/1 WR 182TC 3.438 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 6.00 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., marco de 182TC
Artículo MI #07651018
No. Fabricante GW6005 400/1 WR 182TC 3.438
Precio21,452.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
GW6005 400/1 WR 182TC 3.438

GW6005 400/1 WR 182TC 3.438 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 6.00 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., marco de 182TC
Artículo MI #07651018
No. Fabricante GW6005 400/1 WR 182TC 3.438
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
Precio21,452.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    GW6005
  • RPM máximas de salida
    4.30 rpm
  • Par de salida máximo
    26473 pulg-lbs a 4.3 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    30 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Peso
    406 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RELACIÓN=400/1|AS=LA|FS=182TC|OD=3.438
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-02537
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798781228
  • Potencia de entrada máxima
    3.010 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    GW6000
  • UPC_NO
    662798781228

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-02537 GW6005 400/1 182TC 3.438
  • Carcasa de hierro fundido resistente
  • Ejes de salida de acero de gran tamaño
  • Cojinetes de rodillos cónicos premium en ejes de salida
  • Gran capacidad de aceite
  • Disponible en varios estilos y configuraciones de montaje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"