Motion
F718X-60-B5-J

BOSTON GEAR
F718X-60-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #07651130
No. Fabricante F718X-60-B5-J
Precio1,937.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F718X-60-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #07651130
No. Fabricante F718X-60-B5-J
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
Precio1,937.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    22.1 lb, 10.02 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H14408
  • Tipo de montaje
    Base vertical – Montaje posterior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107331447

Descripción general

Descripción del fabricante
F718X-60-B5-J REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"