Motion
MM08554-PP
CA Motor CA de estructura IEC - 0.56 kW, 1500 rpm, 3 f, 460 V, 80 Estructura, 50/60 Hz, base 1500 rpm, servicio S1
Artículo MI #07651209
No. Fabricante MM08554-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CA Motor CA de estructura IEC - 0.56 kW, 1500 rpm, 3 f, 460 V, 80 Estructura, 50/60 Hz, base 1500 rpm, servicio S1
Artículo MI #07651209
No. Fabricante MM08554-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    80
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Peso
    22.046 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1500 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    S1 Servicio
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    74.80 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    0.56 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568658932
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    1500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR MM08554-PP