Motion
CP825C
Llave de trinquete de aire de 1/4 pulgadas, carcasa de material compuesto, par (mín. / máx.) 5 - 35 Nm / 3.7 - 25.8 pies lbf - 280 RPM
Artículo MI #07651895
No. Fabricante CP825C
Precio236.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete de aire de 1/4 pulgadas, carcasa de material compuesto, par (mín. / máx.) 5 - 35 Nm / 3.7 - 25.8 pies lbf - 280 RPM
Artículo MI #07651895
No. Fabricante CP825C
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
Precio236.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.1 lb
  • Par de apriete
    26 pies-libras

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    8941082511
  • Número de Upc del fabricante
    015451774752
  • UPC_NO
    015451774752
  • Par de trabajo
    4-18 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
CP825C TRINQUETE DE VELOCIDAD DE 1/4"
  • Cuerpo de aluminio con carcasa de compuesto para aislar del frío
  • Desglose rápido 280 RPM
  • Palanca corta y ancha
  • El escape trasero evita la suciedad y el polvo
  • Nuevo regulador de potencia fácil de usar para regular la velocidad de cero a velocidad máxima
  • Botón plano de avance y retroceso
  • Material de la cabeza mejorado
  • Cubierta protectora de composite de cabezal suministrada con la herramienta
  • Mango con retén de bola
  • 1.1 libras – 0.5 kg
  • Alta comodidad
  • Alta velocidad
  • Mejor manejo
  • Fácil de usar para el operador
  • Mejor control de velocidad
  • Alta accesibilidad a espacios reducidos
  • Mayor durabilidad
  • Útil
  • Cómodo
  • Ligero

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good