Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoBloqueo
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCLQ
- Catálogo del fabricante
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieCLQ
Descripción general
- Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
- Dos tipos de montaje
- El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
- La dirección de bloqueo se puede seleccionar
- Desbloqueo manual sencillo