Motion
7412-B-MP-UO

FAG (SCHAEFFLER)
7412-B-MP-UO

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 150 mm OD, Ancho de 35 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07652168
No. Fabricante 7412-B-MP-UO
Precio1,168.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7412-B-MP-UO

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 150 mm OD, Ancho de 35 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07652168
No. Fabricante 7412-B-MP-UO
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
Precio1,168.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7412-B-XL-MP-UO
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    126000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    93000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    74
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801284301

Descripción general

Descripción del fabricante
7412-B-XL-MP-UO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"