Motion
N210-E-TVP2

FAG (SCHAEFFLER)
N210-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07652365
No. Fabricante N210-E-TVP2
Precio239.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
N210-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07652365
No. Fabricante N210-E-TVP2
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
Su precio$239.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.049 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Sin ubicación
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    N2
  • UPC_NO
    4012801020480

Descripción general

Descripción del fabricante
N210-E-XL-TVP2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos