Motion
MAC-24WOSC
Ventilador Master de montaje en pared y que cumple con la OSHA 24 - in de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero equilibrado, velocidad de flujo de aire de 3900 cfm, color negro, 1/3 hp, 2.5 A, monofásico, longitud del cable de 12 pies
Artículo MI #07653001
No. Fabricante MAC-24WOSC
Precio310.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador Master de montaje en pared y que cumple con la OSHA 24 - in de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero equilibrado, velocidad de flujo de aire de 3900 cfm, color negro, 1/3 hp, 2.5 A, monofásico, longitud del cable de 12 pies
Artículo MI #07653001
No. Fabricante MAC-24WOSC
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
Precio310.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    12 pies
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Profundidad general
    32 pulg.
  • Altura total
    32 pulg.
  • Ancho general
    11 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Amperaje
    2.5 A
  • Material de la hoja
    Acero equilibrado
  • Tipo de variador
    Accionamiento directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    657888172437
  • Flujo de aire máximo
    3900 cfm
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    Oscilante
  • Rango oscilante
    72 °
  • Fase
    1 fase
  • Velocidad
    3
  • Estándares cumplidos
    ETL
  • UPC_NO
    657888172437
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MAC-24WOSC MAESTRO 24" OSC. VENTILADOR DE PARED
  • Motores y cuchillas de accionamiento directo a juego para lograr los niveles más altos de flujo de aire, con una clasificación de hasta 12,000 CFM
  • Diseño energéticamente eficiente para ahorrar costes adicionales: consume tan solo 1.6 amperios
  • Motores de 2 y 3 velocidades sin mantenimiento para una larga vida útil
  • Diseño completamente metálico de alta resistencia para una máxima durabilidad

También puede gustarle