Motion
MH-45-KFA
Calentador Master portátil con cable - 45000 Btu, diésel, queroseno, aire forzado, área de calefacción de 1125 pies²
Artículo MI #07653005
No. Fabricante MH-45-KFA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador Master portátil con cable - 45000 Btu, diésel, queroseno, aire forzado, área de calefacción de 1125 pies²
Artículo MI #07653005
No. Fabricante MH-45-KFA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Termostato
  • BTU
    45000 Btu
  • Color
    Amarillo
  • Características y beneficios
    • Manómetro de presión de aire calibrado incorporado• Termostato incorporado• Ruedas neumáticas de alta resistencia• Lectura digital de temperatura y diagnóstico LED*• Motor eléctrico sellado de grado industrial• Asa fácil de levantar• Sistema de apagado automático de seguridad• Interruptor de encendido/apagado• Certificación CSA• Manómetro de combustible• Un año de garantía
  • Capacidad del depósito de combustible
    5 galones (EE. UU.)
  • Código de armonización
    7322.90.0015
  • Tipo de transferencia de calor
    Aire forzado
  • Área de calentamiento
    1125 pies2
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Diésel, queroseno
  • Caballos de fuerza
    1/8 CV
  • Número de Upc del fabricante
    657888090465
  • Flujo de aire máximo
    170 cfm
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    1
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR MAESTRO MH-45-KFA 45K BTU KFA
  • Manómetro de presión de aire calibrado integrado
  • Termostato incorporado
  • Ruedas neumáticas de alta resistencia
  • Lectura digital de temperatura y diagnóstico LED*
  • Motor eléctrico sellado de grado industrial
  • Asa de fácil elevación
  • Sistema de cierre de seguridad automático
  • Interruptor de encendido/apagado
  • Certificación CSA
  • Indicador de combustible
  • Un año de garantía

También puede gustarle