Especificaciones
Dimensiones
- Peso68.4 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBajo ruido
- BTU220000 Btu
- ColorAmarillo
- Características y beneficios• La mitad del ruido de un calentador comparable • Certificado por la agencia para su uso en EE. UU. y Canadá, aprobado para superficies combustibles • Bomba electrónica sin mantenimiento, sin filtros ni reemplazos • 46% menos de electricidad consumida que un calentador comparable • Comienza en condiciones rígidas de tan solo -4˚F • Aprobado para uso en interiores y exteriores • Indicador de combustible • Controles montados en la parte superior • Lectura LED de múltiples funciones • Tapa de combustible de grado contratista • Mango fácil de levantar • Ruedas sólidas de alta resistencia • Un año de garantía
- Capacidad del depósito de combustible13 galones (EE. UU.)
- Código de armonización7322.90.0015
- Tipo de transferencia de calorAire forzado
- Área de calentamiento5500 pies2
- Fuente de alimentación de calefacciónDiésel, queroseno
- Número de Upc del fabricante657888162278
- Flujo de aire máximo685 cfm
- Número de velocidades1
- Fase1
- UPC_NO657888162278
- Voltaje120 V
Descripción general
- La mitad del ruido de un calentador comparable
- Certificado por la agencia para su uso en EE. UU. y Canadá, aprobado para superficies combustibles
- Bomba electrónica sin mantenimiento, sin filtros ni sustitución
- 46% menos de electricidad consumida que un calentador comparable
- Comienza en condiciones de frígido de tan solo -4˚F
- Aprobado para uso en interiores y exteriores
- Indicador de combustible
- Controles montados en la parte superior
- Lectura de LED de múltiples funciones
- Tapón de combustible de grado contratista
- Asa de fácil elevación
- Ruedas sólidas de alta resistencia
- Un año de garantía
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación