Motion
MH-40-GFA
Calentador de ángulo ajustable portátil maestro con cable - 40000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 1000 ft2
Artículo MI #07653010
No. Fabricante MH-40-GFA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de ángulo ajustable portátil maestro con cable - 40000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 1000 ft2
Artículo MI #07653010
No. Fabricante MH-40-GFA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    11 lb

Detalles

  • BTU
    40000 Btu
  • Color
    Gris
  • Características y beneficios
    • Ángulo de calor ajustable • Manguera de 10 pies y regulador incluidos • Controles de gas totalmente cerrados • Apagado por sobrecalentamiento de seguridad • Ajustes de calor variables* • Termostato integrado** • Certificación CSA • Un año de garantía
  • Capacidad del depósito de combustible
    20 lb
  • Código de armonización
    7322.90.0015
  • Tipo de transferencia de calor
    Aire forzado
  • Área de calentamiento
    1000 pies2
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Propano
  • Caballos de fuerza
    1/10 CV
  • Número de Upc del fabricante
    657888090427
  • Flujo de aire máximo
    300 cfm
  • Fase
    1
  • UPC_NO
    657888090427
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR MAESTRO MH-40-GFA 40K BTU GFA
  • Ángulo de calor ajustable
  • Manguera de pie 10 y regulador incluidos
  • Controles de gas totalmente cerrados
  • Apagado por sobrecalentamiento de seguridad
  • Ajustes de calor variables*
  • Termostato incorporado**
  • Certificación CSA
  • Un año de garantía

También puede gustarle