Especificaciones
Dimensiones
- Peso11 lb
Detalles
- BTU60000 Btu
- ColorAmarillo
- Características y beneficios• Ángulo de calor ajustable • Manguera de 10 pies y regulador incluidos • Controles de gas totalmente cerrados • Apagado por sobrecalentamiento de seguridad • Ajustes de calor variables* • Termostato integrado** • Certificación CSA • Un año de garantía
- Capacidad del depósito de combustible20 lb
- Código de armonización7322.90.0015
- Tipo de transferencia de calorAire forzado
- Área de calentamiento1500 pies2
- Fuente de alimentación de calefacciónPropano
- Caballos de fuerza1/10 CV
- Número de Upc del fabricante657888110620
- Flujo de aire máximo300 cfm
- Número de velocidades3
- Fase1
- UPC_NO657888110620
- Voltaje120 V
Descripción general
- Ángulo de calor ajustable
- Manguera de pie 10 y regulador incluidos
- Controles de gas totalmente cerrados
- Apagado por sobrecalentamiento de seguridad
- Ajustes de calor variables*
- Termostato incorporado**
- Certificación CSA
- Un año de garantía
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación