Motion
MH-125V-GFA-A
Calentador de ángulo ajustable portátil maestro con cable - 125000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 3125 ft2
Artículo MI #07653012
No. Fabricante MH-125V-GFA-A
Precio481.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de ángulo ajustable portátil maestro con cable - 125000 Btu, propano, aire forzado, área de calentamiento de 3125 ft2
Artículo MI #07653012
No. Fabricante MH-125V-GFA-A
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
Precio481.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    17.2 lb

Detalles

  • BTU
    125000 Btu
  • Color
    Amarillo
  • Características y beneficios
    • Ángulo de calor ajustable • Manguera de 10 pies y regulador incluidos • Controles de gas totalmente cerrados • Apagado por sobrecalentamiento de seguridad • Ajustes de calor variables* • Termostato integrado** • Certificación CSA • Un año de garantía
  • Capacidad del depósito de combustible
    100 lb
  • Código de armonización
    7322.90.0015
  • Tipo de transferencia de calor
    Aire forzado
  • Área de calentamiento
    3125 pies2
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Propano
  • Caballos de fuerza
    1/9 CV
  • Número de Upc del fabricante
    657888111290
  • Flujo de aire máximo
    400 cfm
  • Número de velocidades
    3
  • Fase
    1
  • UPC_NO
    657888111290
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR MAESTRO MH-125V-GFA-A 125K BTU GFA
  • Ángulo de calor ajustable
  • Manguera de pie 10 y regulador incluidos
  • Controles de gas totalmente cerrados
  • Apagado por sobrecalentamiento de seguridad
  • Ajustes de calor variables*
  • Termostato incorporado**
  • Certificación CSA
  • Un año de garantía

También puede gustarle