Especificaciones
Dimensiones
- Peso68.6 lb
Detalles
- BTU125000 Btu
- ColorAmarillo
- Características y beneficios• La mitad de ruido que los calefactores de aire forzado de queroseno convencionales • Diseño ultraportátil y ligero* • Ruedas de alta resistencia para una fácil portabilidad** • Sistema de cierre por sobrecalentamiento de seguridad • Controles electrónicos • Asa fácil de levantar • Luz indicadora de diagnóstico • Interruptor de encendido/apagado • Indicador de combustible • Certificación UL • Uso con varios combustibles • Un año de garantía • Calienta como el sol
- Capacidad del depósito de combustible14 galones (EE. UU.)
- Código de armonización7322.90.0015
- Tipo de transferencia de calorRadiante
- Área de calentamiento3125 pies2
- Fuente de alimentación de calefacciónDiésel, queroseno
- Número de Upc del fabricante657888091288
- Número de velocidades2
- Fase1
- UPC_NO657888091288
- Voltaje120 V
Descripción general
- La mitad de ruido que los calentadores de aire forzados de queroseno convencionales
- Diseño ultraportátil y ligero*
- Ruedas de alta resistencia para una fácil portabilidad**
- Sistema de cierre por sobrecalentamiento de seguridad
- Controles electrónicos
- Asa fácil de levantar
- Luz indicadora de diagnóstico
- Interruptor de encendido/apagado
- Indicador de combustible
- Certificación UL
- Uso de varios combustibles
- Un año de garantía
- Calienta como el sol
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación