Motion
VK24-B-3
Ventiladores de circulación de protección profunda Versa-Kool de Schaefer - Montaje en techo, accionamiento directo, 1/2 hp, 3 fases, 230/460 V, 1.2/0.6 A, 24 in de diámetro, 3 aspas
Artículo MI #07653031
No. Fabricante VK24-B-3
Precio921.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores de circulación de protección profunda Versa-Kool de Schaefer - Montaje en techo, accionamiento directo, 1/2 hp, 3 fases, 230/460 V, 1.2/0.6 A, 24 in de diámetro, 3 aspas
Artículo MI #07653031
No. Fabricante VK24-B-3
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
Su precio$921.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    5 pies
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • Amperaje
    1.2/0.6 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    717490344551
  • Flujo de aire máximo
    7750 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    3 f.
  • UPC_NO
    717490344551
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VK24-B-3 VENTILADOR 24" VERSA-KOOL, 3PH, NEGRO
  • Reduce el estrés térmico y mejora la calidad del aire con los ventiladores de circulación de diseño exclusivo de SCHAEFER. Sin igual en el mercado, estos ventiladores están diseñados para producir un mayor movimiento de aire y una refrigeración superior independientemente de la aplicación.
  • No los oye. No los ves. ¡Solo los sientes!
  • También conocidos como ventiladores de flujo de aire horizontal (HAF), estos ventiladores mueven el aire en un patrón horizontal coherente creando un patrón de flujo de aire suave de “racetrack” necesario en los invernaderos para maximizar la distribución del calor y el control de la humedad mezclando el aire, del techo al suelo.

También puede gustarle