Motion
VK42
Ventiladores de circulación de protección profunda Versa-Kool de Schaefer - Montaje en techo, accionamiento directo, 1/2 hp, monofásico, 115/230 V, 7/3.5 A, 42 in de diámetro, 3 aspas
Artículo MI #07653041
No. Fabricante VK42
Precio1,403.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores de circulación de protección profunda Versa-Kool de Schaefer - Montaje en techo, accionamiento directo, 1/2 hp, monofásico, 115/230 V, 7/3.5 A, 42 in de diámetro, 3 aspas
Artículo MI #07653041
No. Fabricante VK42
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
Precio1,403.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    42 pulg.
  • Profundidad general
    45 pulg.
  • Altura total
    18 pulg.
  • Ancho general
    46 pulg.
  • Peso
    75 lb

Detalles

  • Amperaje
    7/3.5 A
  • Ensamblado
    Sí
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Tipo de variador
    Directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    717490934356
  • Flujo de aire máximo
    14850 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • Velocidad
    1
  • UPC_NO
    717490934356
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VK42 VENTILADOR VERSA-KOOL DE 42"
  • Reduce el estrés térmico y mejora la calidad del aire con los ventiladores de circulación de diseño exclusivo de SCHAEFER. Sin igual en el mercado, estos ventiladores están diseñados para producir un mayor movimiento de aire y una refrigeración superior independientemente de la aplicación.
  • No los oye. No los ves. ¡Solo los sientes!
  • También conocidos como ventiladores de flujo de aire horizontal (HAF), estos ventiladores mueven el aire en un patrón horizontal coherente creando un patrón de flujo de aire suave de “racetrack” necesario en los invernaderos para maximizar la distribución del calor y el control de la humedad mezclando el aire, del techo al suelo.

También puede gustarle